Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Murárska šnúra Polypropylénová

Murárska šnúra, polypropylénová
SNURA MURARSKA D3,0MM L100M 150KG

Obj. č. 071370 068

EAN 4011231706032

Cena za zvolené balenie
Murárska šnúra Polypropylénová

Obj. č. 071370 068

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilná polypropylénová murárska šnúra

Stabilizácia pomocou svetla

Upozornenie

Používa sa len ako vodiaca šnúra! Nie je vhodná na trvalé zaťaženie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

100 m

Farba

Biela

Priemer (Ø)

3 mm

Max. hmotnosť záťaže

120 kg

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Materiál

PP – polypropylén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie