Murárska šnúra Polypropylénová
Murárska šnúra, polypropylénová
SNURA MURARSKA D5,0MM L100M 295KG
Obj. č. 071370 069
EAN 4011231706049
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná polypropylénová murárska šnúra
Stabilizácia pomocou svetla
Upozornenie
Používa sa len ako vodiaca šnúra! Nie je vhodná na trvalé zaťaženie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 100 m |
Farba | Biela |
Priemer (Ø) | 5 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 400 kg |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Materiál | PP – polypropylén |