Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Murivové spojky/plochá spájacia tyč Nehrdzavejúca oceľ, materiál č. 1.4401, 1.4571, 1.4362 v súlade s normou DIN 17440

Mur.sp./plochá spáj.tyč,A4,nehr.oceľ
SPOJKA NEREZOVA V4A 300X15X0,5

Obj. č. 0993681130
EAN 4052712108563
Cena za zvolené balenie
Murivové spojky/plochá spájacia tyč Nehrdzavejúca oceľ, materiál č. 1.4401, 1.4571, 1.4362 v súlade s normou DIN 17440

Obj. č. 0993681130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie murovaných stien metódou tupého spoja
Upozornenie

Schválené len na vodorovnú montáž.


Je dôležité dodržiavať informácie o výpočte a spracovaní, ktoré sa nachádzajú v schválení.

Technické schválenie Z-17.1-711

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Spojovacie prvky muriva musia byť úplne zapustené do škáry. Aby ste to zabezpečili, vložte konektor do polovice škáry a hornú časť zakryte maltou.

  • Minimálna hrúbka škáry 2 mm (pri murive postavenom metódou tenkej podkladovej vrstvy)

  • Inštalácia kolmo medzi koncové plochy spájaných stien

  • Tupé spoje medzi stenami prebiehajúcimi pod rôznym uhlom musia mať vždy nanesenú maltu v celej hrúbke steny

  • Minimálna dĺžka spojenia: 140 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

eloxované

Dĺžka

300 mm

Šírka

15 mm

Hrúbka

0,5 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele
Chróm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie