Mušľová rukoväť pre posuvné dvere Typ A
Mušľová rukoväť, typ A
PRISL.PRIRUBA ZAMKU TYPA A2
Obj. č.
0687159000
EAN 4047376614123
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Mušľové rukoväte posuvných dverí je potrebné prilepiť.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná pre sklenené interiérové posuvné dvere.
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Hrúbka | 6 mm |
Typ montáže | Upevnenie lepidlom |
Vhodné pre | Posuvné sklenené dvere |
Vhodnosť pre hrúbku sklenených dverí | 8–12 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vonkajší priemer | 70 mm |
Vnútorný priemer | 42 mm |
Priemer otvoru | 50 mm |