Mušľovitý tvar, široký
Mušľ. kľučka, zink. tl. odliat., široká
RUKOVAT MUSCHEL ZD (NI) GEBUERSTET 160MM
Obj. č. 0685310260
EAN 4052703220694
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Vonkajšia dĺžka (L) | 180 mm |
Vnútorná dĺžka (L1) | 148 mm |
Vonkajšia šírka (B) | 50 mm |
Vnútorná šírka (B1) | 45 mm |
Výška (H) | 16,1 mm |
Výška hrany police (H1) | 2,15 mm |
Dĺžka vyfrézovaného otvoru (FL) | 174,4 mm |
Šírka vyfrézovaného otvoru (FB) | 45 mm |
Hĺbka vyfrézovaného otvoru (FT) | 14 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 160 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!