Nabíjací kábel Typ 1
Nabíjací kábel pre elek. vozidlá, režim 2, typ 1
NAB.KAB. E-MOBILY TYP 1, 32A 5PIN-10M
Obj. č. 0510650051
EAN 4062856368495
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nabíjací kábel pre elektrické vozidlá so zásuvkou typu 1
- Pevné hliníkové telo
- Tepelná ochrana spínacích prvkov a zásuvky
- Ochrana proti prepätiu a podpätiu
- Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B
- Automatická kontrola elektronických súčastí, keď je v zásuvke pripojený nabíjací kábel
- Pred každým nabíjaním skontrolujte uzemňovacie a neutrálne vedenia
- Výber nabíjacieho prúdu pomocou tlačidla a displeja LED
- TYP 1/SAE J1772
- Norma IEC 61851, režim 2
- EN 61851-1, EN 33 0120:2001
- IEC 61851-1, IEC62196-2, IEC 60364-4-41, IEC 60529, IEC 62196,
- CE, EMC, RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V |
Počet fáz | 1 KS |
Nabíjací prúd | 32 A |
Dĺžka kábla | 10 m |
Konektor | 1 × konektor CEE, 5-kolíkový, 32 A |
Zásuvka | Typ 1 |
Prierez drôtu | 4 mm² |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -35 do 80 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,200 kg |