Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjací kábel Typ 1

Nabíjací kábel pre elek. vozidlá, režim 2, typ 1
NAB.KAB. E-MOBILY TYP1 16A SAFEPLG-7M

Obj. č. 0510650054

EAN 4062856368501

Cena za zvolené balenie
Nabíjací kábel Typ 1

Obj. č. 0510650054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nabíjací kábel pre elektrické vozidlá so zásuvkou typu 1
  • Pevné hliníkové telo

  • Tepelná ochrana spínacích prvkov a zásuvky

  • Ochrana proti prepätiu a podpätiu

  • Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B

  • Automatická kontrola elektronických súčastí, keď je v zásuvke pripojený nabíjací kábel

  • Pred každým nabíjaním skontrolujte uzemňovacie a neutrálne vedenia

  • Výber nabíjacieho prúdu pomocou tlačidla a displeja LED

  • TYP 1/SAE J1772

  • Norma IEC 61851, režim 2
  • EN 61851-1, EN 33 0120:2001

  • IEC 61851-1, IEC62196-2, IEC 60364-4-41, IEC 60529, IEC 62196,

  • CE, EMC, RoHS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V

Počet fáz

1 KS

Nabíjací prúd

16 A

Dĺžka kábla

7 m

Konektor

1 bezpečnostná zástrčka, 16 A

Zásuvka

Typ 1

Prierez drôtu

2,5 mm²

Teplotný rozsah použitia min./max.

-35 do 80 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie