Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjací kábel Typ 2

Nabíjací kábel pre elek. vozidlá, režim 2, typ 2
NAB.KAB. E-MOBILY TYP 2, 1X32A-7M

Obj. č. 0510650006

EAN 4062856365630

Cena za zvolené balenie
Nabíjací kábel Typ 2

Obj. č. 0510650006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nabíjací kábel pre elektrické vozidlá so zásuvkou, typ 2
  • Pevné hliníkové telo

  • Tepelná ochrana spínacích prvkov a zásuvky

  • Ochrana proti prepätiu a podpätiu

  • Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B

  • Automatická kontrola elektronických súčastí, keď je v zásuvke pripojený nabíjací kábel

  • Pred každým nabíjaním skontrolujte uzemňovacie a neutrálne vedenia

  • Výber nabíjacieho prúdu pomocou tlačidla a displeja LED

  • TYP 2/IEC 62196-2

  • Norma IEC 61851, režim 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

400 V

Počet fáz

1 KS

Nabíjací prúd

32 A

Dĺžka kábla

7 m

Konektor

1 × konektor CEE, 5-kolíkový, 32 A

Zásuvka

Typ 2

Prierez drôtu

4 mm²

Teplotný rozsah použitia min./max.

-35 do 80 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,200 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie