Nabíjací kábel Typ 2
Nabíjací kábel pre elek. vozidlá, režim 2, typ 2
NAB.KAB. E-MOBILY TYP 2, 3X16-11KW-10M
Obj. č. 0510650004
EAN 4062856330829
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nabíjací kábel pre elektrické vozidlá so zásuvkou, typ 2
- Pevné hliníkové telo
- Tepelná ochrana spínacích prvkov a zásuvky
- Ochrana proti prepätiu a podpätiu
- Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B
- Automatická kontrola elektronických súčastí, keď je v zásuvke pripojený nabíjací kábel
- Pred každým nabíjaním skontrolujte uzemňovacie a neutrálne vedenia
- Výber nabíjacieho prúdu pomocou tlačidla a displeja LED
- TYP 2/IEC 62196-2
- Norma IEC 61851, režim 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 400 V |
Počet fáz | 3 KS |
Nabíjací prúd | 16 A |
Dĺžka kábla | 10 m |
Konektor | 1 × konektor CEE, 5-kolíkový, 16A |
Zásuvka | Typ 2 |
Prierez drôtu | 2,5 mm² |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 80 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,000 kg |