Nabíjací kábel, režim 3, T2/T2
Nabíjací kábel pre elektr. vozidlá, režim 3, typ 2
KABEL NABIJACI MODE3-T2-T2-20-A4M
Obj. č. 0510650224
EAN 4065746021579
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nabíjanie elektrických alebo hybridných vozidiel s rozhraním typu 2
- Už žiadne neželané vyšmyknutie z rúk z dôvodu dažďa, ľadu alebo mastných rúk vďaka gumeným úchopom
 - Mäkký a pružný kábel, aj vo veľmi chladných podmienkach
 - Ľahký a mimoriadne ergonomický konektor
 - Slučka so zapínaním na suchý zips na zviazanie a zavesenie kábla
 - Žiadne škrabance na laku vozidla vďaka krytke s nastaviteľným remienkom
 - Vizuálna signalizácia prostredníctvom červeného kábla
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Menovitý prúd  | 20 A  | 
Nabíjací výkon  | 4,6 kW  | 
Dĺžka kábla  | 4 m  | 
Počet fáz  | 1 KS  | 
Konektor  | 0 – nevzťahuje sa  | 
Zásuvka  | 0 – nevzťahuje sa  | 
Prípojka na strane nabíjacej stanice  | Typ-2  | 
Prípojka na strane vozidla  | Typ-2  | 
Typ kábla  | H07BZ5-F 3G 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²  | 
Priemer kábla  | 10,2 mm  | 
Druh krytia IP  | IP 44  | 
Iné č. normy  | IEC 62196-1, IEC 62196 – 2  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 1,370 kg  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!