Nabíjací kábel, režim 3, T2/T2
Nabíjací kábel pre elektr. vozidlá, režim 3, typ 2
KABEL NABIJACI MODE3-T2-T2-20A-5M
Obj. č.
0510650225
EAN 4065746021586
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nabíjanie elektrických alebo hybridných vozidiel s rozhraním typu 2
- Už žiadne neželané vyšmyknutie z rúk z dôvodu dažďa, ľadu alebo mastných rúk vďaka gumeným úchopom
- Mäkký a pružný kábel, aj vo veľmi chladných podmienkach
- Ľahký a mimoriadne ergonomický konektor
- Slučka so zapínaním na suchý zips na zviazanie a zavesenie kábla
- Žiadne škrabance na laku vozidla vďaka krytke s nastaviteľným remienkom
- Vizuálna signalizácia prostredníctvom červeného kábla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý prúd | 20 A |
Nabíjací výkon | 4.6 kW |
Dĺžka kábla | 5 m |
Počet fáz | 1 KS |
Prípojka na strane nabíjacej stanice | Typ-2 |
Prípojka na strane vozidla | Typ-2 |
Typ kábla | H07BZ5-F 3G 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm² |
Priemer kábla | 10,2 mm |
Druh krytia IP | IP 44 |
Iné č. normy | IEC 62196-1 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1520 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!