Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjací kábel, režim 3, T2/T2

Nabíjací kábel pre elektr. vozidlá, režim 3, typ 2
KABEL NABIJACI MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Obj. č. 0510650227

EAN 4065746021609

Cena za zvolené balenie
Nabíjací kábel, režim 3, T2/T2

Obj. č. 0510650227

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nabíjanie elektrických alebo hybridných vozidiel s rozhraním typu 2
  • Už žiadne neželané vyšmyknutie z rúk z dôvodu dažďa, ľadu alebo mastných rúk vďaka gumeným úchopom

  • Mäkký a pružný kábel, aj vo veľmi chladných podmienkach

  • Ľahký a mimoriadne ergonomický konektor

  • Slučka so zapínaním na suchý zips na zviazanie a zavesenie kábla

  • Žiadne škrabance na laku vozidla vďaka krytke s nastaviteľným remienkom

  • Vizuálna signalizácia prostredníctvom červeného kábla
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý prúd

20 A

Nabíjací výkon

4,6 kW

Dĺžka kábla

7,5 m

Počet fáz

1 KS

Konektor

0 – nevzťahuje sa

Zásuvka

0 – nevzťahuje sa

Prípojka na strane nabíjacej stanice

Typ-2

Prípojka na strane vozidla

Typ-2

Typ kábla

H07BZ5-F 3G 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²

Priemer kábla

10,2 mm

Druh krytia IP

IP 44

Iné č. normy

IEC 62196-1, IEC 62196 – 2

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,910 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástenný držiak Pre nabíjacie káble a iné káble a hadice

DRZIAK NASTENNY NA NABIJACI KABEL

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie