Nabíjací kábel, režim 3, T2/T2
Nabíjací kábel pre elektr. vozidlá, režim 3, typ 2
KABEL NABIJACI MODE3-T2-T2-32A-7,5M
Obj. č. 0510650237
EAN 4065746021593
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nabíjanie elektrických alebo hybridných vozidiel s rozhraním typu 2
- Už žiadne neželané vyšmyknutie z rúk z dôvodu dažďa, ľadu alebo mastných rúk vďaka gumeným úchopom
- Mäkký a pružný kábel, aj vo veľmi chladných podmienkach
- Ľahký a mimoriadne ergonomický konektor
- Slučka so zapínaním na suchý zips na zviazanie a zavesenie kábla
- Žiadne škrabance na laku vozidla vďaka krytke s nastaviteľným remienkom
- Vizuálna signalizácia prostredníctvom červeného kábla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý prúd | 32 A |
Nabíjací výkon | 22 kW |
Dĺžka kábla | 7,5 m |
Počet fáz | 3 KS |
Konektor | 0 – nevzťahuje sa |
Zásuvka | 0 – nevzťahuje sa |
Prípojka na strane nabíjacej stanice | Typ-2 |
Prípojka na strane vozidla | Typ-2 |
Typ kábla | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1 x 0,75 mm² |
Priemer kábla | 16,1 mm |
Druh krytia IP | IP 44 |
Iné č. normy | IEC 62196-1, IEC 62196 – 2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4160,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!