Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjacie kliešte

Nabíjacie kliešte, plne izolované, 600 A
KLIESTE NABIJACIE IZOLOVANE

Obj. č. 077330561

EAN 4024835901079

Cena za zvolené balenie
Nabíjacie kliešte

Obj. č. 077330561

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne izolované nabíjacie kliešte, 600 A

Pozinkovaný plech; medený mriežkový pás na spojenie terminálov



Každá strana klieští je spevnená pozinkovanou mosadznou vložkou



Izolácia odolná voči chladu (Escorena Ultra EVA)



Pripojenie kábla do 35 mm2, s krimpovacou čeľusťou:


  • Skrutka M6 a matica s poistným ozubením

  • S redukciou napnutia


Hmotnosť: približne 230 g

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

600 A

Farba

Čierna

Dĺžka

160 mm

Otvárací uhol

45 Stupeň

Šírka roztvorenia

35 mm

Materiál

Plátová oceľ

Prierez drôtu max.

35 mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie