Nabíjacie kliešte
Nabíjacie kliešte, úplne izolované, 200 A
KLIESTE NABIJACIE IZOLOVANE
Obj. č.
07733066
EAN 4011231773072
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úplne izolovaná, 200 A
Pozinkovaný oceľový plech, strana pod prúdom je zosilnená pozinkovaným mosadzným obložením
Izolácia odolná voči chladu (Escorena Ultra EVA)
Pripojenie kábla do 35 mm2, s krimpovacou čeľusťou:
- Skrutka M6 a matica s poistným ozubením
- S redukciou napnutia
Hmotnosť: približne 160 g
Otvárací uhol: 45 °/35 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 200 A |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 160 mm |
Otvárací uhol | 45 Stupeň |
Šírka roztvorenia | 35 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Prierez drôtu max. | 35 mm² |