Nabíjacie kliešte
Nabíjacie kliešte, plne izolované, 1 000 A
NABIJACIA SVORKA CIERNA 1000A
Obj. č.
07733056
EAN 4011231773058
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plne izolovaná, 1 000 A
- Galvanizovaná liata mosadz; medený mriežkový pás na spojenie terminálov
- Izolácia odolná voči chladu (Escorena Ultra EVA)
- Pripojenie kábla až do 50 mm2, drážková skrutka
- Otvárací uhol: 45°/30 mm
- Hmotnosť: 320 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 1000 A |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 150 mm |
Otvárací uhol | 45 Stupeň |
Šírka roztvorenia | 30 mm |
Prierez drôtu max. | 50 mm² |