Nabíjačka AL 60-12/18-AS-LI
Nabíjačka AL 60-12/18-AS-LI
NABIJACKA AL 60-12/18-AS-LI
Obj. č. 0700814
EAN 4056807129600
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Výstupné napätie min./max. | 12-18 V |
Vhodné akumulátory | 12 V, 18 V |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjací prúd max. | 6 A |
Dĺžka kábla | 180 cm |
Dĺžka | 174 mm |
Šírka | 149 mm |
Výška | 75 mm |
Výstupné napätie max. | 18 V |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Vstupné napätie max. | 220 V/AC |
Doba nabíjania | 60 min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 45 °C |
Vstupné napätie min./max. | 240-220 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 45 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 780,000 g |
Výstupné napätie min. | 12 V |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 5 |
Menovité napätie | 18 V/DC |