Nabíjačka AL 60-LI-2
Nabíjačka AL 60-LI-2
NABIJACKA AKUM. AL 60 LI 2
Obj. č. 0700857
EAN 4050382206589
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjací prúd max. | 3,5 A |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Vstupné napätie max. | 240 V/AC |
Doba nabíjania | 60 min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 66 °C |
Vstupné napätie min./max. | 220-240 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 66 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | -10 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 848,000 g |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 5 |
Výstupné napätie | 28 V/DC |