Nabíjačka AL 60-LI
Nabíjačka 12 V AL 60-LI
NABIJACKA AL
Obj. č.
0700812
EAN 4050641912077
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nabíjačka vhodná pre akumulátory LI-12 V.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vstupné napätie | 230 V/AC |
Nabíjací prúd max. | 3 A |
Dĺžka kábla | 2 m |
Dĺžka | 165 mm |
Šírka | 120 mm |
Výška | 70 mm |