Nabíjačka AL 60-S3
Nabíjačka AL 60-S3
NABIJACKA AL 60-S3
Obj. č. 0700873
EAN 4053479331553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Dĺžka kábla | 2 m |
Dĺžka | 145 mm |
Šírka | 109 mm |
Výška | 61 mm |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Poskytovaný výkon | 15 W |
Počet dielov | 1 KS |
Vstupné napätie max. | 240 V/AC |
Doba nabíjania | 70 min |
Vstupné napätie min./max. | 110-240 V/AC |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 320,000 g |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 5 |
Menovité napätie | 220 V/AC |