Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

Nabíjačka ALG 18 V, M-CUBE
NABIJACKA-(ALG 18/8)-M-CUBE

Obj. č. 5705808000

EAN 4099618680113

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

Obj. č. 5705808000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nabíjanie lítium-iónových batérií 18V M-CUBE BASIC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupné napätie

230 V/AC

Výstupné napätie min./max.

18-18 V/DC

Vhodné akumulátory

M-CUBE 18V

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Nabíjací prúd max.

8 A

Dĺžka kábla

1,2 m

Dĺžka

12 cm

Šírka

22 cm

Výška

5 cm

Výstupné napätie max.

18 V/DC

Frekvencia max.

60 Hz

Frekvencia min.

50 Hz

Poskytovaný výkon

144 W

Vstupné napätie max.

240 V/AC

Druh krytia IP

IP 50

Vstupné napätie min./max.

220-240 V/AC

Teplotný rozsah použitia max.

40 °C

Servisný komponent

Nabíjačka pre stroj

Hmotnosť výrobku (na kus)

899,000 g

Výstupné napätie min.

18 V

Typ konektora

C

Možnosť W-Connect

Nie

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

5

Menovité napätie

18 V

Výstupné napätie

18 V/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie