Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE
NABIJACKA MCUBE ALG 18/12
Obj. č. 5705812000
EAN 4099618659690
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na nabíjanie všetkých lítium-iónových akumulátorov 18 V M-CUBE
- V prípade nabíjačiek s nabíjacím prúdom 8 A alebo vyšším zabezpečuje funkcia aktívneho chladenia nabíjačky ešte rýchlejšie nabíjanie pripojeného akumulátora
Hárky údajov(X)
Vstupné napätie | 230 V |
Výstupné napätie min./max. | 18-18 V |
Vhodné akumulátory | M-CUBE 18V |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjací prúd max. | 12 A |
Dĺžka kábla | 1,2 m |
Dĺžka | 14 cm |
Šírka | 24 cm |
Výška | 7 cm |
Výstupné napätie max. | 18 V |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Poskytovaný výkon | 216 W |
Vstupné napätie max. | 240 V |
Druh krytia IP | IP 50 |
Vstupné napätie min./max. | 220-240 V |
Teplotný rozsah použitia max. | 40 °C |
Servisný komponent | Nabíjačka pre stroj |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 921,000 g |
Výstupné napätie min. | 18 V |
Typ konektora | C |
Možnosť W-Connect | Nie |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 06 |
Menovité napätie | 18 V |
Výstupné napätie | 18 V |