Nabíjačka LG 14
Nabíjačka LG 14 pre akumul. nitovačku
NABIJACKA AKUM. LG 14 14,4V
Obj. č.
0700915220
EAN 4049557915265
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vstupné napätie | 230 V/AC |
Vhodné akumulátory | G14, 14,4 V |
Doba nabíjania | 50 min |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 428,000 g |
Výstupné napätie min. | 14,4 V/DC |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 5 |
Menovité napätie | 230 V/AC |