Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka

Nabíjačka ALG 12 Basic
NABIJACKA ALG 12/3 BASIC

Obj. č. 5705730000

EAN 4061975598240

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka

Obj. č. 5705730000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre nabíjateľné 12 V Li-ion batérie BASIC M-CUBE
  • Na nabíjanie nabíjateľnej lítium-iónovej batérie 12 V M-CUBE BASIC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výstupné napätie min./max.

12-12 V/DC

Vhodné akumulátory

12 V

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Nabíjací prúd max.

3 A

Dĺžka kábla

1,60 m

Dĺžka

170 mm

Šírka

125 mm

Výška

70 mm

Výstupné napätie max.

12 V/DC

Frekvencia max.

60 Hz

Frekvencia min.

50 Hz

Vstupné napätie max.

230 V/AC

Doba nabíjania

0 min

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 40 °C

Vstupné napätie min./max.

230-230 V/AC

Teplotný rozsah použitia max.

40 °C

Teplotný rozsah použitia min.

0 °C

Servisný komponent

Nabíjačka pre stroj

Hmotnosť výrobku (na kus)

458,000 g

Výstupné napätie min.

12 V/DC

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

5

Menovité napätie

230 V/AC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie