Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka Pre akumulátorovú ručnú LED lampu WLH 1.4

Nabíjačka pre ručnú LED lampu WLH 1.4

Obj. č. 0827940214
EAN 4058794058031

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka Pre akumulátorovú ručnú LED lampu WLH 1.4

Obj. č. 0827940214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For older lamps with micro USB connection
  • Zdroj napätia 100-240 V

  • Kábel 1200 mm USB/micro USB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie min./max.

100 / 240 V/DC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Dĺžka vedenia

1200 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie