Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka akumulátorov, 12 V, 100 A, 20 – 1 200 Ah

Nabíjačka autobatérií 12 V – 100 A
NABIJACKA BATERII 12V, 100A, 20–1200AH

Obj. č. 0510955710

EAN 4056807743936

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka akumulátorov, 12 V, 100 A, 20 – 1 200 Ah

Obj. č. 0510955710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multifunkčný prístroj na podporu napätia batérie a elektrického systému vozidla, ako aj nabíjanie a opakované nabíjanie batérií štartéra bez odpojenia od napätia elektrického systému vozidla.

Vhodná pre vozidlá s 12 V batériami


Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje



Kompaktný a robustný kryt s držiakom kábla v prednej časti



Oživuje kriticky vybité batérie


>2 V (automatická núdzová obnova)



Vykonáva automatické vyvažovanie buniek



Maximalizuje životnosť a výkon batérie


Vďaka 9-stupňovému nabíjaniu a údržbe bez monitorovania



Ochrana pred:


  • Skratom

  • Opačnou polaritou

  • Prepätím

  • Iskrami (systém proti iskreniu)

  • Automatické bezpečnostné vypnutie pri odpojení batérie

  • Prehriatím vnútornej elektroniky


LCD


Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.



Veľmi stabilná a chránená pred poškodením laku


Gumené nohy a hrany tlmiace vibrácie a nárazy

Upozornenie

Krivky nabíjania


  • 4 predprogramované krivky nabíjania

  • Možnosť konfigurácie a zadania vlastnej krivky zaťaženia alebo krivky zaťaženia od výrobcu.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dielňa


  • Zákaznícky servis/nabíjanie pre 12 V batérie (pozrite si štítok batérie)

  • Aktualizácia pamäti/softvéru – manuálne nastavenie napätia v rozsahu 12,0 a 14,8 V v krokoch po 0,1 V až 1do max. 100 A.

  • Diagnostika – stabilizácia 12 V batérie počas diagnostiky vozidla až do 100 A

  • Výmena batérie – zabezpečuje stabilné napätie elektrického systému vozidla (externé napájanie) pri demontáži batérie, aby sa zabránilo strate informácií z pamäti.


Predvádzacie miestnosti – udržiavacie nabíjanie


  • Ochrana cyklického zaťaženia batérie

  • Napája batériu a zabezpečuje stabilné napätie elektrického systému vozidla na prezentáciu všetkých funkcií vozidla.

  • Nastaviteľné uzamknutie klávesov, aby sa zabránilo použitiu tretími osobami.


Doručenie vozidla


Napája batériu a zabezpečuje stabilné napätie elektrického systému vozidla na prezentáciu všetkých funkcií vozidla.



Skladovanie – udržiavacie nabíjanie


Údržba batérií pred predajom batérie alebo použitím v dielni.

Frekvencia

50 Hz

Nabíjacie napätie max.

14,8 V/DC

Nabíjací prúd

100 A

Kapacita batérie/akumulátora min./max.

20-1200 Ah

Výkon

1600 W

Označenie batérie

Olovený akumulátor 12 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjania

IUoU

Druh krytia IP

IP 21

Dĺžka kábla

2,5 m

Plne izolované nabíjacie svorky

Áno

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

5 m

Prierez kábla

16 mm²

Hmotnosť výrobku (na kus)

8340,000 g

Farba

Strieborná, Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Ochrana proti iskrám

Áno

Ochrana proti prepólovaniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie