Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka akumulátorov, 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah

Nabíjačka akumulátorov 12 V – 25 A
NABIJACKA BATERII 12V, 25A, 30–500AH

Obj. č. 0510955750

EAN 4061975170996

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka akumulátorov, 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah

Obj. č. 0510955750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multifunkčné zariadenie pre dielne. Poskytuje podporu pre batérie a elektrický systém vozidla, ako aj nabíjanie a opakované nabíjanie batérií štartéra bez odpojenia od napätia elektrického systému vozidla.

Vhodné pre vozidlá s 12 V olovenými akumulátormi


Napríklad: Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje



Kompaktná a robustná nabíjačka akumulátorov s hliníkovým krytom odpudzujúcim nečistoty a držiakom káblov v spodnej časti



Demontovateľný pogumovaný montážny hák na flexibilné a bezpečné používanie vo vozidle



Oživuje kriticky vybité batérie s reziduálnym napätím > 2 V



Maximalizuje životnosť a výkon batérie


  • pomocou plne automatického 7-stupňového cyklu nabíjania bez monitorovania

  • Adaptácia závislá na teplote nabíjacieho napätia ±0,03 V/°C. Maximálne nabíjacie napätie na základe teploty je 15,3 V


Ochrana pred


  • Skratom

  • Opačnou polaritou

  • Prepätím

  • Iskrami (systém proti iskreniu)

  • Prehriatím vnútornej elektroniky


Integrovaný ventilátor pre dlhú životnosť a nepretržité napájanie 25 A



Jednoduchá obsluha pomocou vypínača



Zobrazenie LED

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dielňa


  • Zákaznícky servis/nabíjanie batérie – pre 12 V batérie (pozrite si tabuľku typov batérií)

  • Stabilizuje napätie vo vozidle pri aktualizácii pamäti/softvéru a diagnostike zabezpečovaním 25 ampérov a 13,7 V.

  • Výmena batérie – zabezpečuje stabilné napätie pre elektrický systém vozidla (externé napájanie) pri demontáži batérie, aby sa zabránilo strate informácií z pamäti


Predvádzacie miestnosti a doručenie vozidla – udržiavacie nabíjanie


Dodáva batérii napätie 13,7 V až do 25 A a zaisťuje spoľahlivé napätie vo vozidle na prezentáciu všetkých funkcií vozidla



Skladovanie – udržiavacie nabíjanie


Nabíjanie batérie pred jej predajom alebo pred použitím v dielni

Frekvencia

50 Hz

Napätie napájacieho zdroja

13,7 V

Nabíjacie napätie min.

2 V

Nabíjacie napätie max.

14,7 V

Nabíjací prúd

25 A

Kapacita batérie/akumulátora min./max.

30-500 Ah

Výkon

412 W

Označenie batérie

Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjania

7-stupňová plnoautomatická charakteristika nabíjania

Druh krytia IP

IP 20

Dĺžka kábla

2,5 m

Plne izolované nabíjacie svorky

Áno

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

3 m

Prierez kábla

5,3 mm²

Dĺžkaxšírkaxvýška

53 x 98 x 202 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2200,000 g

Farba

Dopravná čierna RAL 9017

Ochrana proti prepólovaniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie