Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka autobatérií

Nabíjačka autobatérií 12 V – 70 A
NABIJACKA AUTOB.-12V-70A

Obj. č. 0510955606
EAN 4045989651108

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka autobatérií

Obj. č. 0510955606

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná rýchlonabíjačka batérií s technológiou aktívneho invertora. Profesionálny výkon 12 V – 70 A

Vysokovýkonná rýchlonabíjačka batérií s technológiou aktívneho invertora


Vhodné na používanie v dielňach pre osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, motocykle, záchranné vozidlá, stavebné vozidlá a poľnohospodárske vozidlá. Vhodné pre všetky bežné typy batérií (bežné olovené kyselinové, olovené vápenné/strieborné batérie (AGM, MF), ako aj bezúdržbové olovené gélové batérie), batériu netreba odpájať od napájacieho systému vozidla.



LCD


Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.



Robustné kovové puzdro s gumovou ochranou hrán


Veľmi stabilné a chránené pred poškodením laku.



Režim napájania zo siete


Zaručuje externé napájanie bez batérie.



Diagnostika a aktualizácie softvéru


Počas diagnostiky a aktualizácií softvéru zásobuje vyrovnávací režim paralelné spotrebiče elektrickou energiou. Na tento účel dodáva nabíjačka batérií prúd až do 70 A.



Pripojenie USB


Na aktualizáciu softvéru nabíjačky batérií, vďaka čomu umožňuje nepretržité použitie aj v budúcnosti.



Bezpečnostné prvky:


  • Elektronická ochrana proti prepólovaniu

  • Tepelná poistka

  • Bezpečnostné vypnutie

  • Elektronická poistka

  • Ochrana proti skratu
Upozornenie

Odporúčaná technológia nabíjania používaná známymi výrobcami vozidiel: Porsche, Mercedes-Benz (automobily), Hyundai, Opel/GM, Renault (automobily), Jaguar, Land Rover

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Diagnostika a aktualizácie


Počas diagnostiky a aktualizácie riadiacich jednotiek s vysokými požiadavkami na napájanie sú paralelné spotrebiče napájané energiou. Za účelom maximalizácie bezpečnosti táto nabíjačka poskytuje prúd 70 A.



Nabíjanie


Nabíjačka spustí proces nabíjania automaticky pri napätí batérie 2 V. Funkcia Plug & Charge umožňuje plne automatické nabíjanie autobatérie a vyrovnávanie paralelných spotrebičov počas obmedzených časových intervalov pre servisné práce.



Rýchle nabíjanie


Vysokovýkonné nabíjanie autobatérií počas obmedzených časových intervalov pre servisné práce.



I-check


(Kontrola vstupného prúdu) Automatická kontrola vstupného prúdu sa vykonáva v 10-minútových intervaloch na vybitých batériách štartéra, aby sa zistilo, či je batéria chybná alebo stále funkčná.



Podpora pri štartovaní


Vďaka svojmu vysokému výstupu dokáže nabíjačka už za niekoľko minút obnoviť štartovaciu kapacitu vybitej batérie.



Externý zdroj napájania


Poskytuje energiu bez batérie, t. j. pri výmene batérie alebo keď sa vozidlo používa v predvádzacej miestnosti alebo na výstave.



Režim obnovenia


Tento režim regeneruje vybité batérie (odsírovanie).



Výmena


Funkcia zálohovania údajov: Ak sa autobatéria vyberie alebo vymení, uložené údaje (napr. nastavenia rádia, hodín a pod.) sa uchovajú. Nabíjačka dočasne slúži ako zdroj napájania namiesto batérie.

Nabíjací prúd

70 A

Kapacita batérie/akumulátora min./max.

10-250 Ah

Výkon

1080 W

Charakteristika nabíjania

IUoU

Druh krytia IP

IP 21

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

5 m

Dĺžkaxšírkaxvýška

315 x 110 x 200 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

7050,000 g

Farba

Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie