Nabíjačka autobatérií WBC-30
NABIJACKA AUTOBATERII WBC-30/15A-12/24V
Obj. č. 0510955902
EAN 4062856435807
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná aplikácia v závislosti od situácie
- Výber rôznych režimov nabíjania – 12 V/24 V/napájanie/desulfatácia/chlad
- Výber z rôznych typov batérií – mokré/AGM/EFB (štart/stop)/lítiové
Inteligentná technológia nabíjania riadená mikroprocesorom
- Nabíja sa až 3-krát rýchlejšie než bežné zariadenia
- Nabíja hlboko vybité batérie až do zostatkového napätia 0,5 V
Maximálna bezpečnosť
- Ochrana pred nadmerným nabitím, opačnou polaritou, napäťovými špičkami atď.
- Najlepšie monitorovanie teploty pomocou snímača a systému odvetrania
- Ak sa zistia riziká, nabíjanie sa automaticky zastaví
Hárky údajov(X)
Frekvencia | 50 Hz |
Nabíjacie napätie max. 12 V | 15,8 V |
Nabíjacie napätie max. 24 V | 29,8 V |
Nabíjací prúd pri 12 V | 30 A |
Nabíjací prúd pri 24 V | 15 A |
Kapacita batérie/akumulátora min./max. | 60-460 Ah |
Výkon | 447 W |
Označenie batérie | Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), Olovený akumulátor 24 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 24 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4) |
Charakteristika nabíjania | 8-krokové |
Druh krytia IP | IP 20 |
Dĺžka kábla | 150 cm |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 258 cm |
Prierez kábla | 6,6 mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 259 x 181 x 77 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2500,000 g |
Farba | Čierno-šedá |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |
Kontrolná značka | CE |