Nabíjačka batérií 12/24 V – 50 A, 10 – 850 Ah
NABIJACKA BATERII 12/24V, 50A, 10-850AH
Obj. č. 0510955850
EAN 4061975345912
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodné pre vozidlá s 12 a 24 V lítiovými a olovenými batériami
napr. motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje, HGV
- Automatická detekcia batérie a napätia batérie
- Kompaktná a robustná nabíjačka batérií s puzdrom z oceľového plechu odolným proti nečistotám, je možné ju zavesiť aj na stenu pomocou otvoru na spodnej strane
- Technológia multirezonančného meniča na každodenné používanie v profesionálnych dielňach
- Intuitívne ovládanie s jednoduchým grafickým displejom Easy Touch
- Nabíja batérie so zvyškovým napätím > 1,5 V pri 12 V napätí elektrického systému vozidla a 3,0 V pri 24 V napätí elektrického systému vozidla
- Režim desulfatácie na obnovenie sulfátovaných batérií
Ochrana pred
- Skratom
- Opačnou polaritou
- Prepätím
- Iskrami (systém proti iskreniu)
- Prehriatím vnútornej elektroniky
- Servis a programovanie aktualizácií je možné vykonať cez USB rozhranie
- Nabíjací a sieťový kábel
Hárky údajov(X)
Dielňa
- Zákaznícky servis/nabíjanie batérie – pre 12 V a 24 V batérie (pozrite si tabuľku typov batérií) V režime nabíjania dodáva nabíjačka batérii 14,8 V pre 12 V alebo 29,2 V pre 24 V pri 50 A
- Nepretržité nabíjanie bez špičiek napätia pre blikajúce ovládacie zariadenia
- Diagnostika – stabilizuje 12 alebo 24 V palubné batérie pre diagnostiku vozidla až do 50 A
- Výmena batérie – zaisťuje stabilné palubné napájanie (externé napájanie/režim podpory) počas výmeny batérie s napätím 13,0 V pre 12 V a 26,0 V pre 24 V, aby sa zabránilo strate uložených informácií
Showroom a dodávka vozidla – udržiavacie nabíjanie
Dodáva batérii napätie 14,4 V až do 50 A a zaisťuje spoľahlivé napätie vo vozidle na prezentáciu všetkých funkcií vozidla
Skladovanie/udržiavacie nabíjanie
Nabíjanie batérie pred jej predajom alebo pred použitím v dielni
Frekvencia | 50 Hz |
Nabíjacie napätie max. 12 V | 14,8 V |
Nabíjacie napätie max. 24 V | 29,2 V |
Nabíjací prúd pri 12 V | 50 A |
Nabíjací prúd pri 24 V | 50 A |
Kapacita batérie/akumulátora min./max. | 10-850 Ah |
Výkon | 1600 W |
Označenie batérie | Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), Olovený akumulátor 24 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjania | IUoU |
Druh krytia IP | IP 21 |
Dĺžka kábla | 2 m |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 5 m |
Prierez kábla | 10 mm² |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7476,500 g |
Farba | Dopravná čierna RAL 9017 |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |