Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka batérií, 12/24 V – 15 A, 10 – 255 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 15 A Lithium/Blei
AUTONABIJACKA 12/24V-15A

Obj. č. 0510955821

EAN 4062856827749

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka batérií, 12/24 V – 15 A, 10 – 255 Ah

Obj. č. 0510955821

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multifunkčné zariadenie na podporu batérií a elektrického systému vozidla, ako aj na nabíjanie a opätovné nabíjanie štartovacích batérií bez odpojenia od elektrického systému vozidla

Vhodné pre vozidlá s 12 a 24 V lítiovými a olovenými akumulátormi


Napríklad: Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje, HGV



Kompaktná, robustná nabíjačka batérií s puzdrom z oceľového plechu odolným voči nečistotám



Jednoduchá obsluha pomocou vypínača



Nabíja batérie so zvyškovým napätím > 1,5 V pre 12 V elektrické systémy vozidla a 3,0 V pre 24 V elektrické systémy vozidla



Ochrana pred


  • Skratom

  • Opačnou polaritou

  • Prepätím

  • Iskrami (systém proti iskreniu)

  • Prehriatím vnútornej elektroniky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dielňa


  • Zákaznícky servis/nabíjanie batérie – pre 12 V a 24 V batérie (pozrite si tabuľku typov batérií) V režime nabíjania dodáva nabíjačka batérii 14,8 V pre 12 V alebo 28,8 V pre 24 V pri 15 A

  • Nepretržité nabíjanie bez špičiek napätia pre blikajúce ovládacie zariadenia

  • Diagnostika – stabilizuje 12 V alebo 24 V palubné batérie pre diagnostiku vozidla až do 15 A


Showroom a dodávka vozidla – udržiavacie nabíjanie


Dodáva batérii napätie 14,4 V až do 15 A a zaisťuje spoľahlivé napätie vo vozidle na prezentáciu všetkých funkcií vozidla



Skladovanie/udržiavacie nabíjanie


Nabíjanie batérie pred jej predajom alebo pred použitím v dielni

Frekvencia

50 Hz

Nabíjacie napätie max. 12 V

14,4 V

Nabíjacie napätie max. 24 V

28,8 V

Nabíjací prúd pri 12 V

15 A

Nabíjací prúd pri 24 V

15 A

Kapacita batérie/akumulátora min./max.

10-255 Ah

Výkon

450 W

Označenie batérie

Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), Olovený akumulátor 24 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjania

IUoU

Druh krytia IP

IP 21

Dĺžka kábla

2 m

Plne izolované nabíjacie svorky

Áno

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

2,0 m

Prierez kábla

1,5 mm²

Dĺžkaxšírkaxvýška

115 x 180 x 70 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

8340,000 g

Farba

Dopravná čierna RAL 9017

Ochrana proti iskrám

Áno

Ochrana proti prepólovaniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie