Nabíjateľná LED baterka INSPECTION
LED LAMPA AKKU-INSPEKCNA
Obj. č. 0827950201
EAN 4099618832628
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nabíjateľná baterka – na hlave svietidla je magnet, ktorý ľahko udrží malé časti
Silný magnet na spodnej strane baterky
Vysúvateľná až do dĺžky 510 mm – ideálna na osvetlenie malých kútov
S dvoma úrovňami svietivosti:
- 30 lm (6 hodín)
- 100 lm (2 hodiny)
So svorkou
LED indikátor stavu batérie – zelené blikanie = nabíjanie, zelené svetlo = plne nabitá. Upozornenie na nízky stav nabitia batérie
Odolnosť voči prachu a vode (IP65)
Odolnosť voči nárazom:
- IK09 (baterka zatvorená)
- IK05 (baterka vysunutá)
Funkcia spínača:
Ak stlačíte spínač do 5 sekúnd, svetlo prechádza nasledujúcimi režimami: 30 lúmenov → 100 lúmenov → Vypnuté.
Ak spínač nestlačíte dlhšie ako 5 sekúnd, svietidlo si zapamätá poslednú vybranú úroveň jasu (funkcia pamäte).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Svetelný tok | 100 lm |
Doba svietenia min./max. | 2-6 h |
Doba nabíjania | 2,5 h |
Druh krytia IP | IP 65 |
Typ krytia IP, nabíjačka | 0 – nevzťahuje sa |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Menovité napätie | 3,7 V |
Kapacita akumulátora/batérie | 180 mAh |
Druh pripojenia | USB-C |
Materiál | Plast s odolnosťou voči nárazom |
Typ konektora | 0 – nevzťahuje sa |