Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľná ručná LED lampa Ergopower Blade

Akumulátorová ručná LED lampa Ergopower Blade
RUCNA LED LAMPA IP65-ERGOPOWER-BLADE

Obj. č. 0827940310

EAN 4062856138951

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľná ručná LED lampa Ergopower Blade

Obj. č. 0827940310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilná ručná LED lampa s úzkou hlavou
  • Sekvencia prepínania – bodové svetlo/hlavné svetlo/vypnuté

  • Hlavné svetlo s funkciou tlmenia svetla – stlačte a držte tlačidlo

  • Po dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne svetla lampa krátko zabliká

  • Hlavné svetlo je možné stlmiť z 1 000 na 100 lúmenov

  • S indikátorom stavu nabitia

  • Úzka hlava svietidla na používanie v stiesnených priestoroch – šírka 9 mm

  • Hlavu lampy možno otáčať o 120°

  • Magnet a montážny hák na spodnej strane svietidla

  • S nabíjacím portom USB C

  • Súčasťou balenia je USB napájací zdroj a kábel USB-C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Svetelný tok, hlavné svetlo

1000 lm

Svetelný tok, bočné svetlo

150 lm

Teplota farby

6000 K

Doba svietenia min./max.

2-10 h

Doba svietenia sekundárneho osvetlenia

6 h

Doba nabíjania

3 h

Druh krytia IP

IP 65

Menovité napätie

3,7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

2600 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Druh pripojenia

USB

Min./max. prevádzková teplota

-10 do 40 °C

Typ konektora

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie