Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Slim+
Akumulátorová ručná LED lampa Ergopower Slim+
SVIETIDLO ERGOPOWER SLIM+



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úrovne svetla
- 450 – 500 lm hlavné svetlo
- 150 lm bodové svetlo
Sekvencia prepínania
Bodové svetlo/hlavné svetlo/vypnuté
Hlavné svetlo s funkciou tlmenia svetla – stlačte a držte tlačidlo
Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko zabliká
Čas nabíjania: pribl. 3,5 hodiny cez kábel USB/pribl. 4 hodiny cez nabíjaciu podložku
Lampu možno nabíjať pomocou kábla USB-C alebo bezdrôtovej nabíjacej podložky
Hlava lampy sa otáča o 150°
Magnety na zadnej a spodnej časti lampy
Plastový hák – zasúvateľný a otáčateľný o 360°
Súčasťou balenia je USB napájací zdroj a kábel USB-C
Nabíjacia podložka NIE je súčasťou balenia
Lítium-iónová batéria, 3,7 V, 2 200 mAh
Hárky údajov(X)
Svetelný tok, hlavné svetlo | 450 lm |
Svetelný tok, bočné svetlo | 150 lm |
Doba svietenia min./max. | 2,5-15 h |
Doba svietenia sekundárneho osvetlenia | 4 h |
Doba nabíjania | 3.5 h |
Odolnosť proti nárazu | IK08 |
Typ krytia IP, lampa | IP 65 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Menovité napätie | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2200 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | Rádiový, USB-C |
Dĺžka vedenia | 1000 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 240 x 34 x 31 mm |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!