Nabíjateľné LED ručné svietidlo PowerSwap BLADE
Akumulátorové LED ručné svietidlo PowerSwap BLADE
LED SVIETIDLO-POWERSWAP BLADE-1X2,6AH
Obj. č. 0827940811
EAN 4099618783685
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Exkluzívny dizajn Würth
Nabíjateľná LED ručná lampa s pripojením USB-C
Kompatibilné s batériou PowerSwap
Jednoduchá výmena batérie
Režim svietenia:
Režim reflektora: 150 lm/8 hodín
Hlavné svetlo: 1000 lm – 100 lm/2 – 10 hodín
- Hlavné svetlo s funkciou tlmenia svetla – stlačte a podržte tlačidlo
- Po dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne svetla lampa krátko zabliká
- Žiadna pamäťová funkcia: svietidlo sa vždy zapne pri najvyššej úrovni svetla
Sekvencia prepínania:
Reflektor – Hlavné svetlo (s funkciou stmievania) – Vypnuté
Úzka hlava svietidla na použitie v stiesnených priestoroch – šírka 11 mm
Hlavu svietidla možno ohnúť o 120°
Otočný a zasúvací hák
Silný magnet v spodnej časti
S 3 diódami LED stavu nabíjania
Odolné puzdro z TPE
Hárky údajov(X)
Svetelný tok, hlavné svetlo | 1000 lm |
Svetelný tok, bočné svetlo | 150 lm |
Doba svietenia, hlavná žiarovka | 2 h |
Doba svietenia sekundárneho osvetlenia | 8 h |
Doba nabíjania | 3,5 h |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Druh krytia IP | IP 65 |
Typ krytia IP, lampa | IP 65 |
Typ krytia IP, nabíjačka | 0 – nevzťahuje sa |
Menovité napätie | 3,7 V |
Kapacita akumulátora/batérie | 2600 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | 0 – nevzťahuje sa |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 0 do 40 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 50,5 x 46,5 x 347 mm |
Typ konektora | 0 – nevzťahuje sa |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
LED SVIETIDLO-POWERSWAP BLADE-BEZ PRISL.
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!