Nabíjateľné lítium-iónové batérie s integrovaným nabíjacím pripojením USB-C
Lítium-iónová batéria s pripojením USB-C
BATERKY NABIJACIE-4XAA-USB-C
Obj. č. 0827000120
EAN 4099618827976
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné lítium-iónové batérie Micro AAA a Mignon AA s ochrannou doskou pre vysokú úroveň bezpečnosti a integrovaným nabíjacím portom Type-C
Udržateľné
- Identická veľkosť so štandardnými batériami AAA, AA
- Ideálna náhrada za alkalické batérie alebo nabíjateľné batérie NiMH
- Mimoriadne dlhá doba používania a odolnosť voči teplotám od -20 °C do +60 °C
- Možno nabiť až 1 500-krát dokonca aj v náročných podmienkach
- Stabilné napätie, veľmi pomalé samovybíjanie a vysoká energetická účinnosť
Bezpečnosť
- Integrovaná ochranná doska chráni pred nadmerným nabitím, preťažením, skratom a hlbokým vybitím
Nabíjanie cez USB
- Integrované nabíjacie pripojenie USB
- Jednoduché nabíjanie batérie s komerčne dostupným nabíjacím káblom Type-C
LED displej úrovne nabitia na kladnej svorke
- Nabíjanie: LED indikátor bliká nazeleno
- Batéria plne nabitá: Zelený LED indikátor nepretržite svieti
Obsah balenia: 4 lítium-iónové batérie, 4 v 1, nabíjací kábel Type-C
Upozornenie
Lítium-iónová batéria sa môže nabíjať len prostredníctvom dodávaného kábla USB na USB-C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Menovité napätie | 1,5 V |
Kapacita akumulátora/batérie | 2000 mAh |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 83,000 g |