Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľné lítium-iónové batérie s integrovaným nabíjacím pripojením USB-C

Lítium-iónová batéria s pripojením USB-C
BATERKY NABIJACIE-4XAAA-USB-C

Obj. č. 0827000110

EAN 4099618827969

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľné lítium-iónové batérie s integrovaným nabíjacím pripojením USB-C

Obj. č. 0827000110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné lítium-iónové batérie Micro AAA a Mignon AA s ochrannou doskou pre vysokú úroveň bezpečnosti a integrovaným nabíjacím portom Type-C

Udržateľné


  • Identická veľkosť so štandardnými batériami AAA, AA

  • Ideálna náhrada za alkalické batérie alebo nabíjateľné batérie NiMH

  • Mimoriadne dlhá doba používania a odolnosť voči teplotám od -20 °C do +60 °C

  • Možno nabiť až 1 500-krát dokonca aj v náročných podmienkach

  • Stabilné napätie, veľmi pomalé samovybíjanie a vysoká energetická účinnosť


Bezpečnosť


  • Integrovaná ochranná doska chráni pred nadmerným nabitím, preťažením, skratom a hlbokým vybitím


Nabíjanie cez USB


  • Integrované nabíjacie pripojenie USB

  • Jednoduché nabíjanie batérie s komerčne dostupným nabíjacím káblom Type-C


LED displej úrovne nabitia na kladnej svorke


  • Nabíjanie: LED indikátor bliká nazeleno

  • Batéria plne nabitá: Zelený LED indikátor nepretržite svieti


Obsah balenia: 4 lítium-iónové batérie, 4 v 1, nabíjací kábel Type-C

Upozornenie

Lítium-iónová batéria sa môže nabíjať len prostredníctvom dodávaného kábla USB na USB-C

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Menovité napätie

1,5 V

Kapacita akumulátora/batérie

500 mAh

Hmotnosť výrobku (na kus)

42,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie