Nabíjateľné pracovné svetlo LED Ergopower 10 W
Akumul. pracovné COB LED svetlo Ergopower, 10 W
LAMPA AKUMULATOROVA 10W ERGOPOWER
Obj. č. 0981508162
EAN 4099618190322
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustnosť
Hliníkový kryt s gumeným okrajom
Okamžite dostupná plná kapacita
Svetelný zdroj COB LED
Dva svetelné režimy
1 000 lm a 500 lm
Prepínanie režimu
Plné svetlo – slabé svetlo – vypnuté
Stojan variabilne nastaviteľný
Stojan s montážnymi otvormi (M8) na upevnenie svietidla na trojnožku
Dodáva sa s 5 V 1 A nabíjačkou a káblom USB-C
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAH
Hárky údajov(X)
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 70 |
Svetelný tok | 1000 lm |
Min./max. svetelný tok | 500 / 1000 lm |
Teplota farby | 5700 K |
Doba svietenia min./max. | 3-6 h |
Doba svietenia | 3 h |
Odolnosť proti nárazu | IK08 |
Druh krytia IP | IP 65 |
Menovité napätie | 5 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 4400 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Výkon | 10 W |
Druh pripojenia | USB-C |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 40 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 203 x 202 x 62 mm |
Typ konektora | C |
Počet LED diód | 1 KS |
Materiál | Hliník-plast |