Nabíjateľné pracovné svetlo LED Ergopower 20 W
Akum. pracovné LED svetlo Ergopower COB 20 W
LAMPA AKUMULATOROVA 20W
Obj. č. 0981508157
EAN 4058794665017
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustnosť
Hliníkový kryt s gumeným okrajom
Okamžite dostupná plná kapacita
Svetelný zdroj COB LED
Dva svetelné režimy
1 700 lm a 1 000 lm
Sekvencia prepínania režimov
Plné svetlo – slabé svetlo – vypnuté
Stojan variabilne nastaviteľný
Možno používať so statívom
Stojan s montážnymi otvormi (M8)
Dodáva sa s nabíjačkou na striedavý/jednosmerný prúd
Li-ion: 7,4 V, 57,72 Wh, 7 800 mAH
Hárky údajov(X)
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 70 |
Svetelný tok | 1700 lm |
Min./max. svetelný tok | 1000 / 1700 lm |
Teplota farby | 5700 K |
Doba svietenia min./max. | 3-6 h |
Doba svietenia | 3 h |
Doba nabíjania | 4 h |
Odolnosť proti nárazu | IK09 |
Druh krytia IP | IP 65 |
Menovité napätie | 8,4 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 7800 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Výkon | 20 W |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 40 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 203 x 202 x 62 mm |
Počet LED diód | 1 KS |
Materiál | Hliník-plast |