Nabíjateľné ručné LED svetlo WLH 1.3
Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1.3
LAMPA AKU LED WLH1.3
Obj. č. 0827940113
EAN 4046777914375
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalé osvetlenie kdekoľvek
- Ideálne pre ťažko dostupné miesta vďaka tenkému vyhotoveniu
- Flexibilné upevnenie na všetky kovové povrchy pomocou silných magnetov
- Ideálne osvetlenie pracovného prostredia vďaka hlavnému svetlu s výkonom 350 lúmenov
- Praktická funkcia baterky
Praktické a flexibilné
- Krátky čas nabíjania a dlhý výkon vďaka najmodernejšej technológii lítium-iónového akumulátora
- Odolné voči nečistotám, jednoduché čistenie magnetického nabíjacieho systému s výrazne nižšou šancou zlyhania
- Možno nabíjať pomocou magnetického nabíjacieho systému aj cez konektor USB-C
Obsah balenia
- Ručné svietidlo, kábel magnetického nabíjania so zástrčkou USB-A, napájací adaptér 100 – 240 V 50/60 Hz
Hárky údajov(X)
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Svetelný tok, hlavné svetlo | 350 lm |
Svetelný tok, bočné svetlo | 110 lm |
Doba svietenia, hlavná žiarovka | 1,75 h |
Doba svietenia sekundárneho osvetlenia | 4,5 h |
Doba nabíjania | 2 h |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Typ krytia IP, lampa | IP 44 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 1100 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | USB typ A, USB-C, Magnetické nabíjanie |
Dĺžka vedenia | 1500 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -5 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 190 x 22 x 34 mm |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!