Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľné ručné LED svietidlo Ergopower Boost

Akumulátorová ručná LED lampa Ergopower BOOST
AKU RUCNE LED SVIETIDLO ERGOPOWER BOOST

Obj. č. 0827940450

EAN 4058794742381

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľné ručné LED svietidlo Ergopower Boost

Obj. č. 0827940450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonné ručné LED svietidlo s režimom dodatočného zosilnenia

Exkluzívny dizajn Würth



Dvojdielne puzdro s dobrým úchopom



Krytie IP65 proti vode a prachu



Vysoká pružnosť


Jeden hák



Remienok na zápästie



Hlavné svetlo 10 W SMD LED, bodové svetlo 3 W LED



Funkcia baterky


Bodové svetlo nad hlavou svietidla



Bodové svetlo, hlavné svetlo, vypnuté


Prepínanie režimu



Režim dodatočného zosilnenia so svetelným tokom 1000 lúmenov



Hlava svietidla je otočná o 160°



Silné magnety


Dva magnety na zadnej strane a jeden v spodnej časti svietidla



Stav nabitia batérie


Štyri indikátory



Nabíjanie cez USB-C



Krátky čas nabíjania, dlhý čas svietenia


Najnovšia technológia lítium-iónových batérií

Upozornenie

Lítiovo-iónová batéria: 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh