Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľné ručné LED svietidlo WLH 2+2 UV

LED SVIETIDLO-AKKU-WLH-(2+2)-UV

Obj. č. 0827941122

EAN 4068362162879

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľné ručné LED svietidlo WLH 2+2 UV

Obj. č. 0827941122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multifunkčné tenké ručné svietidlo s 2x LED, 2x UV LED, pridržiavacou sponou a dvomi magnetmi
  • Plynule stmievateľný (od 10 do 100 %) hlavný LED zdroj (50 – 500 lúmenov)

  • Ideálne pre ťažko dostupné miesta vďaka tenkému vyhotoveniu

  • Flexibilné pripevnenie na všetky kovové povrchy pomocou dvoch magnetov (v podstavci svietidla a pridržiavacej spone)

  • Praktická funkcia baterky

  • Krátky čas nabíjania a dlhý výkon vďaka najmodernejšej technológii nabíjateľnej lítium-iónovej batérie


Obsah balenia


Ručné svietidlo, nabíjací kábel USB-A/USB-C

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na rýchle a jednoduché vyhľadanie netesností pomocou UV kvapaliny na detekciu netesností v motoroch, prevodovkách, chladiacich systémoch, hydraulických vedeniach, mechanizmoch posilňovača riadenia a klimatizačných systémoch.


Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Min./max. vlnová dĺžka

395-405 nm

Min./max. svetelný tok

50 / 500 lm

Svetelný tok, bočné svetlo

150 lm

Doba svietenia min./max.

1,5-20 h

Doba nabíjania

3 h

Odolnosť proti nárazu

IK07

Typ krytia IP, lampa

IP 44

Menovité napätie

3,7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

1200 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Druh pripojenia

USB typ A, USB-C

Dĺžka vedenia

1000 mm

Min./max. prevádzková teplota

0 do 30 °C

Nabíjacia teplota min./max.

5 do 25 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

172,5 x 24 x 23 mm

Typ konektora

0 – nevzťahuje sa

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie