Nabíjateľný akumulátor LI-AS 18 V
Akumulátor, LI-AS 18 V
AKUMULATOR LI-AS-18 V 5 AH
Obj. č. 0700913734
EAN 4058794723359
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonné a robustné akumulátory
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítiová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
Doba nabíjania | 60 min |
Vhodné nabíjačky | AL 60-AS-Li |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 800,000 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!