Nabíjateľný akumulátor LI-AS 18 V
Akumulátor, LI-AS 18 V
AKUMULATOR LIION AS 18V/2.00AH
Obj. č. 0700913733
EAN 4046777085723
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonné a robustné akumulátory
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítiová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Doba nabíjania | 40 min |
Vhodné nabíjačky | AL 60-AS-Li |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 410,000 g |
Vhodné stroje | Würth AKP 18-A |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!