Nabíjateľný akumulátor LI-CV 18 V
Akumulátor LI-CV, 18 V
AKUMULATOR 18V 5,0AH
Obj. č. 0700916535
EAN 4046777136937
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonné a robustné akumulátorové súpravy
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítiová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Kompatibilný s aktuálne dostupnými výrobkami so systémom 18 V akumulátorov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
Doba nabíjania | 65 min |
Vhodné nabíjačky | AL 30-CV-Li |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 702,000 g |
Vhodné stroje | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |