Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľný akumulátor LI-CV 18 V

Akumulátor LI-CV, 18 V
AKUMULATOR LI-CV 18V/2,0AH

Obj. č. 0700916534

EAN 4056807788494

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľný akumulátor LI-CV 18 V

Obj. č. 0700916534

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonné a robustné akumulátorové súpravy

Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu


Lítiová technológia



Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora


Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore



Kompatibilný s aktuálne dostupnými výrobkami so systémom 18 V akumulátorov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

2 Ah

Doba nabíjania

35 min

Vhodné nabíjačky

AL 30-Li

Hmotnosť výrobku (na kus)

380,000 g

Vhodné stroje

Würth BS 18-A Combi, Würth STB 18-A, Würth SBS 18-A, Würth BS 18-A Power

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie