Nabíjateľný akumulátor LI-CV 18 V
Akumulátor LI-CV, 18 V
AKUMULATOR LI CV 18V/4,0AH
Obj. č. 0700916532
EAN 4052712395444
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonné a robustné akumulátorové súpravy
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítiová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Kompatibilný s aktuálne dostupnými výrobkami so systémom 18 V akumulátorov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 4 Ah |
Doba nabíjania | 45 min |
Vhodné nabíjačky | AL 30-CV-Li |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 691,500 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |