Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 12 V, M-CUBE

Lítium-iónový akumulátor, 12 V, M-CUBE
AKUMULATOR LI 12V/3,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Obj. č. 5703130000
EAN 4061975203595

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 12 V, M-CUBE

Obj. č. 5703130000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný a výkonný 12-voltový lítium-iónový akumulátor na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth

Integrovaný robustný rám článkov obklopuje články


Zabezpečuje pevné osadenie a optimálny rozptyl tepla a chráni batériu pred prehriatím a nárazom.



Robustný kryt s jemnými komponentmi


Poskytuje dodatočnú ochranu pred poškodením pri páde a znižuje riziko poškodenia povrchov opracovávaných obrobkov.



LED indikátor stavu nabitia


Nepretržité monitorovanie zostávajúcej kapacity batérie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

3 Ah

Hmotnosť akumulátora/batérie

249,6 g

Vhodné nabíjačky

ALG 12/3 BASIC

Počet batérií

1 KS

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Servisný komponent

Akumulátor pre stroj

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

06

Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov

1 x 3 Ah

Hmotnosť výrobku (na kus)

237 g

S monitorovaním jednotlivých článkov

Nie

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie