Nabíjateľný akumulátor lítium-iónový 18 V BASIC M-CUBE
18-voltový lítiovo-iónový akumulátor M-CUBE
AKUMULATOR LIION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné uloženie a optimálny odvod tepla
Integrovaný robustný rám článkov obklopuje články a chráni tak batériu pred prehriatím a vibráciami.
Dlhá prevádzková životnosť a optimálne využitie výkonu
Inteligentná správa batérie s nepretržitým monitorovaním jednotlivých článkov
Ochrana batérie a obrobkov
Robustné puzdro s mäkkými komponentmi chráni batériu pred poškodením pri páde a minimalizuje riziko poškriabania chúlostivých povrchov.
Nepretržité monitorovanie zostávajúcej kapacity batérie
LED indikátor stavu nabitia
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 450 g |
Vhodné nabíjačky | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Servisný komponent | Akumulátor pre stroj |
Možnosť W-Connect | Nie |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 06 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 423.000 g |
S monitorovaním jednotlivých článkov | Áno |
Vhodné stroje | M-CUBE 18 V |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |