Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor 12 V M-CUBE
Lítium-iónový akumulátor, 12 V, M-CUBE
AKUMULATOR LI 12V/2,0AH M-CUBE BASIC

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaný robustný rám článkov obklopuje články
Zabezpečuje pevné osadenie a optimálny rozptyl tepla a chráni batériu pred prehriatím a nárazom.
Robustný kryt s jemnými komponentmi
Poskytuje dodatočnú ochranu pred poškodením pri páde a znižuje riziko poškodenia povrchov opracovávaných obrobkov.
LED indikátor stavu nabitia
Nepretržité monitorovanie zostávajúcej kapacity batérie.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 246.6 g |
Vhodné nabíjačky | ALG 12/3 BASIC |
Počet batérií | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Servisný komponent | Akumulátor pre stroj |
Možnosť W-Connect | Nie |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 06 |
Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov | 1 x 2 Ah |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 224.000 g |
S monitorovaním jednotlivých článkov | Nie |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!